Referințe
SKF:PHG SPZ1462
Rubix:237245
EAN:7316572581780



Detalii produs : PHG SPZ1462 SKF - SKF CUREA PHG SPZ1462
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 1462 mm |
| Lungimea interioară | 1425 mm |
| Lungimea exterioară | 1475 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
