Referințe
SKF:PHG SPZ1837
Rubix:d1305423
EAN:7316572707081

Detalii produs : PHG SPZ1837 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPZ1837
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 1837 mm |
| Lungimea interioară | 1800 mm |
| Lungimea exterioară | 1850 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
