Referințe
SKF:PHF FX10-90X130
Rubix:d743098
EAN:7316574533251




Detalii produs : PHF FX10-90X130 SKF - PHF FX10-90X130 SKF
Provides ease of installation with zero backlash (torsionally rigid), while eliminating the need for a key
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1500 g |
|---|---|
| Cuplu transmisibil | 6600 N.m |
| Tip | fx10 |
| Diametrul forajului | 90 mm |
| Cuplu de strângere pentru șuruburi | 70 N.m |
| Numărul de șuruburi | 16 |
| Arbore de presiune de suprafață | 125 N/mm² |
| Butuc de presiune a suprafeței | 180 N/mm² |
| Forța axială | 147 kN |
| Diametrul arborelui | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
