Referințe
SKF:PHF FX130-60X100
Rubix:d1271604
Producator:PHF FX130-60X100
EAN:7316577066312

Detalii produs : PHF FX130-60X100 SKF - CLAMPING BUSHING SKF PHF FX130-60X100
Provides ease of installation with zero backlash (torsionally rigid), while eliminating the need for a key
Informații tehnice
atribute
| Cuplu transmisibil | 2720 N.m |
|---|---|
| Tip | fx130 |
| Diametrul forajului | 60 mm |
| Cuplu de strângere pentru șuruburi | 41 N.m |
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Forța axială | 90.5 kN |
| Diametrul arborelui | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
