Referințe
SKF:PHF FX20-110X140
Rubix:d1270866
EAN:7316575907198

Detalii produs : PHF FX20-110X140 SKF - CLAMPING BUSHING SKF PHF FX20-110X140
Provides ease of installation with zero backlash (torsionally rigid), while eliminating the need for a key
Informații tehnice
atribute
| Cuplu transmisibil | 16000 N.m |
|---|---|
| Tip | fx20 |
| Diametrul forajului | 110 mm |
| Cuplu de strângere pentru șuruburi | 145 N.m |
| Numărul de șuruburi | 12 |
| Arbore de presiune de suprafață | 80 N/mm² |
| Butuc de presiune a suprafeței | 65 N/mm² |
| Forța axială | 290 kN |
| Diametrul arborelui | 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
