Referințe
SKF:PHF FX400-150X200
Rubix:d1305273
EAN:7316575908423

Detalii produs : PHF FX400-150X200 SKF - CLAMPING BUSHING SKF PHF FX400-150X200
Provides ease of installation with zero backlash (torsionally rigid), while eliminating the need for a key
Informații tehnice
atribute
| Cuplu transmisibil | 73800 N.m |
|---|---|
| Tip | fx400 |
| Diametrul forajului | 150 mm |
| Cuplu de strângere pentru șuruburi | 230 N.m |
| Numărul de șuruburi | 16 |
| Arbore de presiune de suprafață | 125 N/mm² |
| Butuc de presiune a suprafeței | 165 N/mm² |
| Forța axială | 985 kN |
| Diametrul arborelui | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
