Referințe
SKF:PHF FX41-40X65
Rubix:d742963
EAN:7316574630882




Detalii produs : PHF FX41-40X65 SKF - PHF FX41-40X65 SKF
Provides ease of installation with zero backlash (torsionally rigid), while eliminating the need for a key
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 500 g |
|---|---|
| Cuplu transmisibil | 1210 N.m |
| Tip | fx41 |
| Diametrul forajului | 40 mm |
| Cuplu de strângere pentru șuruburi | 14 N.m |
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Arbore de presiune de suprafață | 235 N/mm² |
| Butuc de presiune a suprafeței | 145 N/mm² |
| Forța axială | 60.5 kN |
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
