Referințe
SKF:PHF FX60-80X120
Rubix:d1319233
EAN:7316574533466




Detalii produs : PHF FX60-80X120 SKF - CLAMPING BUSHING SKF PHF FX60-80X120
Provides ease of installation with zero backlash (torsionally rigid), while eliminating the need for a key
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3500 g |
|---|---|
| Cuplu transmisibil | 15800 N.m |
| Tip | fx60 |
| Diametrul forajului | 80 mm |
| Cuplu de strângere pentru șuruburi | 83 N.m |
| Numărul de șuruburi | 12 |
| Arbore de presiune de suprafață | 125 N/mm² |
| Butuc de presiune a suprafeței | 188 N/mm² |
| Forța axială | 396 kN |
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
