Referințe
SKF:PHC BL434X10FT
Rubix:d1290875
EAN:7316574092468

Detalii produs : PHC BL434X10FT SKF - FLYER CHAIN SKF PHC BL434X10FT
Suitable for high load, tension linkage applications such as fork lifts, elevators, cranes, etc.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3420 g |
|---|---|
| Lanț | bl434 |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Combinația plăcilor | 3x4 |
| Înălțimea plăcii | 12.07 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
