Referințe
SKF:PHC BL1066X10FT
Rubix:d1262506
EAN:7316574093533

Detalii produs : PHC BL1066X10FT SKF - FLYER CHAIN SKF PHC BL1066X10FT
Suitable for high load, tension linkage applications such as fork lifts, elevators, cranes, etc.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31200 g |
|---|---|
| Lanț | bl1066 |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
| Pas de lanț | 31.75 mm |
| Combinația plăcilor | 6x6 |
| Înălțimea plăcii | 30.18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
