Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice SKF PHP 40-AT10-38RSB
SKF Metric Timing Pulley 40-AT10 Series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:PHP 40-AT10-38RSB
Rubix:d1310250
EAN:7316574834891

Documente
Detalii produs : PHP 40-AT10-38RSB SKF - METRIC TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 40-AT10-38RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de dinți | 38 |
|---|---|
| Lățime totală | 30 mm |
| Diametru efectiv | 121 mm |
| Diametrul exterior | 119 mm |
| Diametrul butucului | 75 mm |
| Pre-foraj | 10 mm |
| Plictisit terminat | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
