Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice SKF PHP 66-T10-26RSB
SKF Metric Timing Pulley 66-T10 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 66-T10-26RSB
Rubix:d1266795
EAN:7316573307044

Detalii produs : PHP 66-T10-26RSB SKF - METRIC TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 66-T10-26RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 820 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Numărul de dinți | 26 |
| Lățime totală | 66 mm |
| Diametru efectiv | 82.76 mm |
| Diametrul exterior | 80.9 mm |
| Diametrul butucului | 60 mm |
| Pre-foraj | 12 mm |
| Plictisit terminat | 39 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
