Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice SKF PHP 21-T5-13RSB
SKF Metric Timing Pulley T5 Series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:PHP 21-T5-13RSB
Rubix:d1306436
EAN:7316574096695

Documente
Detalii produs : PHP 21-T5-13RSB SKF - METRIC TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 21-T5-13RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN standards.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de dinți | 13 |
|---|---|
| Lățime totală | 10 mm |
| Diametru efectiv | 20.69 mm |
| Diametrul exterior | 19.85 mm |
| Diametrul butucului | 13 mm |
| Pre-foraj | 6 mm |
| Plictisit terminat | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
