Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice SKF PHP 21-T5-30RSB
SKF Metric Timing Pulley T5 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 21-T5-30RSB
Rubix:d1292982
EAN:7316573482093

Detalii produs : PHP 21-T5-30RSB SKF - METRIC TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 21-T5-30RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Numărul de dinți | 30 |
| Lățime totală | 21 mm |
| Diametru efectiv | 47.76 mm |
| Diametrul exterior | 46.95 mm |
| Diametrul butucului | 34 mm |
| Pre-foraj | 8 mm |
| Plictisit terminat | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
