Referințe
SKF:PHG 12PJ1190
Rubix:d1319418
EAN:7316572745045

Detalii produs : PHG 12PJ1190 SKF - RIBBED BELT SKF PHG 12PJ1190
SKF multi rib belts are anti static, oil and heat resistant. Pre-tensioned cords for minimum elongation. Manufactured from chloroprene rubber. Also available, EPDM and elasticised.
Informații tehnice
atribute
| Profil | pj |
|---|---|
| Lungime | 1190 mm |
| Numărul de coaste | 12 |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 12 pj 1190 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
