Referințe
SKF:PHG 6PJ1130
Rubix:d1279430
EAN:7316572742709

Detalii produs : PHG 6PJ1130 SKF - RIBBED BELT SKF PHG 6PJ1130
SKF multi rib belts are anti static, oil and heat resistant. Pre-tensioned cords for minimum elongation. Manufactured from chloroprene rubber. Also available, EPDM and elasticised.
Informații tehnice
atribute
| Profil | pj |
|---|---|
| Lungime | 1130 mm |
| Numărul de coaste | 6 |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 6 pj 1130 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
