Curea trapezoidală îngustă SKF PHG 3V520
SKF Narrow Wedge Belt 3V/9N Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 3V520
Rubix:d1286947
EAN:7316574612758
Detalii produs : PHG 3V520 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG 3V520
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3v |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

