Referințe
SKF:PHG 8V1630
Rubix:d1311474
EAN:7316573275114

Detalii produs : PHG 8V1630 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG 8V1630
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8v |
|---|---|
| Lățimea superioară | 25 mm |
| Lungimea exterioară | 163 mm |
| Grosime | 23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
