Referințe
SKF:PHG 8V2800
Rubix:353856
EAN:7316572584552

Detalii produs : PHG 8V2800 SKF - SKF CUREA PHG 8V2800
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8v |
|---|---|
| Lățimea superioară | 25 mm |
| Lungimea exterioară | 280 mm |
| Grosime | 23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
