Referințe
SKF:PHG 8V3150
Rubix:d1280648
EAN:7316572584576

Detalii produs : PHG 8V3150 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG 8V3150
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8v |
|---|---|
| Lățimea superioară | 25 mm |
| Lungimea exterioară | 315 mm |
| Grosime | 23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
