Curea trapezoidală îngustă dințată SKF PHG 3VX300
SKF Narrow Wedge Belt Cogged 3VX/9NX
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 3VX300
Rubix:d1286743
EAN:7316572584699

Detalii produs : PHG 3VX300 SKF - NARROW V-BELT TOOTHED SKF PHG 3VX300
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3vx |
|---|---|
| Lungimea exterioară | 30 mm |
| Lățimea superioară | 9 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
