Referințe
SKF:RNAO 40X50X17
Rubix:d1304993
EAN:7316570348118



Detalii produs : RNAO 40X50X17 SKF - NEEDLE ROLLER BEARING SKF RNAO 40X50X17
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 74 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
