Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF K 15X19X17
SKF Needle Ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:K 15X19X17
Rubix:d730628
Producator:10130
EAN:7316577124067

Detalii produs : K 15X19X17 SKF - SKF K 15X19X17 NEEDLE ROLLER BEARING
Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 17x19x19 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9 g |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 24000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15.6 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10.8 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
