Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF K 20X24X10
SKF Needle Ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:K 20X24X10
Rubix:328620
Producator:10175
EAN:7316577124548



Detalii produs : K 20X24X10 SKF - SKF COLIVIE CU ACE K 20X24X10
Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 10x24x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5,8 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 20000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12.9 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 8.58 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
