Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF K 47X52X27
SKF Needle Ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:K 47X52X27
Rubix:d1307013
Producator:10323
EAN:7316570094282



Detalii produs : K 47X52X27 SKF - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY SKF K 47X52X27
Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 47 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 9000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 83 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 33.6 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
