Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF K 68X74X20
SKF Needle Ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:K 68X74X20
Rubix:d1318025
EAN:7316570942323

Detalii produs : K 68X74X20 SKF - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY SKF K 68X74X20
Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 74 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 68 mm |
| Diametrul exterior | 74 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
