Referințe
SKF:OR 114.7X6.99-N70
Rubix:d1308201
Producator:528232
EAN:7316571693507


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 114.7 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 114.7X6.99-N70 SKF - O-RING SKF OR 114.7X6.99-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 114.7 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere