Referințe
SKF:OR 129.5X3.0-N70
Rubix:d1271712
Producator:528144
EAN:7316571696546


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 129.5 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 129.5X3.0-N70 SKF - O-RING SKF OR 129.5X3.0-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 129.5 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 3 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere