Referințe
SKF:OR 14.5X2.0-N70
Rubix:d1260416
Producator:528066
EAN:7316571700793


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 14.5 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 14.5X2.0-N70 SKF - O-RING SKF OR 14.5X2.0-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 14.5 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere