Referințe
SKF:OR 173.0X3.0-N70
Rubix:d1268243
Producator:527895
EAN:7316571999883


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 173 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 173.0X3.0-N70 SKF - O-RING SKF OR 173.0X3.0-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 173 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 3 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere