Referințe
SKF:OR 219.1X8.4-N70
Rubix:d1312173
Producator:527716
EAN:7316571698205


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 219.1 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 8.4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 219.1X8.4-N70 SKF - O-RING SKF OR 219.1X8.4-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 56 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 219.1 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 8.4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere