Referințe
SKF:OR 234.0X5.0-N70
Rubix:d1302996
Producator:527657
EAN:7316571698625


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 234 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 234.0X5.0-N70 SKF - O-RING SKF OR 234.0X5.0-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 234 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere