Referințe
SKF:OR 239.1X8.4-N70
Rubix:d1286594
Producator:527649
EAN:7316571697086


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 239.1 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 8.4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 239.1X8.4-N70 SKF - O-RING SKF OR 239.1X8.4-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 53,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 239.1 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 8.4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere