Referințe
SKF:OR 25.0X2.4-N70
Rubix:d1297018
Producator:527619
EAN:7316571703787


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 25.0X2.4-N70 SKF - O-RING SKF OR 25.0X2.4-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 2.4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere