Referințe
SKF:OR 259.3X5.7-N70
Rubix:d1304090
Producator:527595
EAN:7316571698915


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 259.3 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.7 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 259.3X5.7-N70 SKF - O-RING SKF OR 259.3X5.7-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 259.3 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere