Referințe
SKF:OR 269.3X5.7-N70
Rubix:d1270698
Producator:527574
EAN:7316571699158


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 269.3 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.7 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 269.3X5.7-N70 SKF - O-RING SKF OR 269.3X5.7-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 269.3 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere