Referințe
SKF:OR 28.17X3.53-N70
Rubix:d1309108
Producator:527549
EAN:7316571704111


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 28.17 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 28.17X3.53-N70 SKF - O-RING SKF OR 28.17X3.53-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28.17 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere