Referințe
SKF:OR 31.42X2.62-N70
Rubix:d1298650
Producator:527478
EAN:7316571706337


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.42 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 31.42X2.62-N70 SKF - O-RING SKF OR 31.42X2.62-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 31.42 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere