Referințe
SKF:OR 32.99X2.62-N70
Rubix:d1268250
Producator:527450
EAN:7316571723303


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 32.99 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 32.99X2.62-N70 SKF - O-RING SKF OR 32.99X2.62-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32.99 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere