Referințe
SKF:OR 34.2X3.0-N70
Rubix:d1280322
Producator:527424
EAN:7316571723273


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 34.2 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 34.2X3.0-N70 SKF - O-RING SKF OR 34.2X3.0-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 34.2 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 3 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere