Referințe
SKF:OR 354.97X5.33-N70
Rubix:d1256239
Producator:527396
EAN:7316571700441


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 354.97 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 354.97X5.33-N70 SKF - O-RING SKF OR 354.97X5.33-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 354.97 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere