Referințe
SKF:OR 393.1X6.99-N70
Rubix:d1283532
Producator:527321
EAN:7316571700632


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 393.1 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 393.1X6.99-N70 SKF - O-RING SKF OR 393.1X6.99-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 59 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 393.1 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere