Referințe
SKF:OR 417.96X6.99-N70
Rubix:d1320295
Producator:527285
EAN:7316571700731


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 417.96 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 417.96X6.99-N70 SKF - O-RING SKF OR 417.96X6.99-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 417.96 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere