Referințe
SKF:OR 42.0X2.5-N70
Rubix:d1298651
Producator:527282
EAN:7316571718996


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 42.0X2.5-N70 SKF - O-RING SKF OR 42.0X2.5-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 42 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere