Referințe
SKF:OR 499.3X5.7-N70
Rubix:d1276074
Producator:527167
EAN:7316571704579


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 499.3 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.7 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 499.3X5.7-N70 SKF - O-RING SKF OR 499.3X5.7-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 82,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 499.3 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere