Referințe
SKF:OR 50.0X4.0-N70
Rubix:d1316151
Producator:527147
EAN:7316571720036


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 50.0X4.0-N70 SKF - O-RING SKF OR 50.0X4.0-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere