Referințe
SKF:OR 532.21X5.33-N70
Rubix:d1254047
Producator:527111
EAN:7316571704630


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 532.21 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 532.21X5.33-N70 SKF - O-RING SKF OR 532.21X5.33-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 47,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 532.21 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere