Referințe
SKF:OR 55.25X2.62-N70
Rubix:d1279238
Producator:527094
EAN:7316571707006


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 55.25 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 55.25X2.62-N70 SKF - O-RING SKF OR 55.25X2.62-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55.25 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere