Referințe
SKF:OR 56.52X5.33-N70
Rubix:d1307169
Producator:527088
EAN:7316572005637


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 56.52 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 56.52X5.33-N70 SKF - O-RING SKF OR 56.52X5.33-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 56.52 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere