Referințe
SKF:OR 56.87X1.78-N70
Rubix:d1299708
Producator:527083
EAN:7316571707082


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 56.87 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 56.87X1.78-N70 SKF - O-RING SKF OR 56.87X1.78-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 56.87 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere